Luminarc Glass Tumbler Islande Tumbler 300ml 1pc
Rp18.759 Rp16.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Volume (ml) | 300 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Luminarc is a range of Vision glass are made of a special blend of glass that are not only dishwasher proof but can also be used directly on the flame or hot plate. The jug is flame proof, easy to clean, lightweight and has crystal clarity.
Food Safe 100% Hygienic
Dishwasher Safe
Safe & Durable Colour
Colour inside the glass, not sprayed.
Durable and scratch resistant colour
In line with the EU health standards
Easy to set up.
Material : Glass
Food Safe 100% Hygienic
Dishwasher Safe
Safe & Durable Colour
Colour inside the glass, not sprayed.
Durable and scratch resistant colour
In line with the EU health standards
Easy to set up.
Material : Glass
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan