3M Vapor and Gas Respirator 6000M 1pc

#Nomor SKU S031020404
Wishlist
Rp676.989 Rp609.900

Spesifikasi Produk

Model Number 6000M
Unit 1pc
Horizontal (mm) 110
Vertical (mm) 130
Average measured value intake resistance 14Pa, exhaust resistance 64Pa
Size M
Exhaust Resistance 80Pa or less
Intake Resistance (Pa) 50 or less
Exhaust Resistance (Pa) 80 or less
M Code 10413112
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it can be adjusted up and down with a 4-point support string, it reduces leakage from the nose and chin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan