3M Ultra Fit Ear Plugs with Metal Balls and Strings 340-4007 Blue 1pc

#Nomor SKU S031000918
Wishlist
Rp77.589 Rp69.900

Spesifikasi Produk

Model Number 340-4007
Unit 1pc
Material Thermoplastic elastomer
Standard Conforms to JIS T8161 EP-1 (1 type)
Cord Yes
Noise Reduction Rating 25
Frequency/Sound Insulation Value/Standard Deviation (Hz/dB) 125/26.4/4.9
Case None
Color Blue
Size Free
TRUSCO Number 344-7235
M Code 37094951
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spherical iron inside the earplugs and particulate iron is embedded in the string, so it reacts to metal detectors.
Hygienic because it can be washed and used.
Feature
Since it contains an iron ball, it reacts to metal detectors.

Ideal for preventing foreign matter from entering.

Can be washed and used repeatedly.

Metal detector reaction type earplugs with an NRR value of 25 dB.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan