KRISBOW Kompresor Angin CRDC022 2HP 24L 1unit
Rp2.774.889 Rp2.499.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | CRDC022 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (hp/kW) | 2/1.5 |
| Voltage (V/Ph) | 220/1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Air Displacement (L/minute) | 195 |
| Maximum Air Displacement (CFM) | 7 |
| Working Pressure (Bar/Psi) | 8/115 |
| Rotation Speed of Air Compressor (rpm) | 2850 |
| Tank Volume (L) | 24 |
| Packing Dimensions (cm) | 62.5x29x25 |
| Type | Compressor 2HP |
| Berat (Kg) | 26.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Compressor 2HP, 24ℓ, 8bar, 1Ph Direct Driven
Feature
With copper wire motorStandard SF 20 1/4 air quick coupler
Intergrated motor and engine pump
Using oil as lubricant and coolant engine
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||