NLG Electric Spray Gun EPS 500 1unit
Rp610.389 Rp549.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | EPS 500 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (W) | 450 |
| Air Intake (L/minute) | 1350 |
| Voltage (V) | 230 |
| Working Pressure (Bar) | 0.1–1.0 |
| Spray Gun Tank Capacity (L) | 1 |
| Pipe Length (m) | 1 |
| Pre-assembled Main Nozzle (mm) | 1 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik (Electric Paint Sprayer) tipe EPS-500. Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan