Kennedy Hex Driver Impact Socket Set KEN5839182K 3/8inch Sq Dr 1set

#Nomor SKU S030599758
Wishlist
Rp965.589 Rp869.900

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5839182K
Unit 1set
Overall Length (mm) 50
Material Chrome Molybdenum Steel
Number of Pieces 7
Set Type Impact Socket Set
Size System Metric
Bit Type Hex
Socket Size (mm) 7
Finish/Coating Black Oxide
Drive Size (inch) 3/8
Drive Type Square
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
7 piece hex driver impact socket set, manufactured from high quality chrome molybdenum steel.


Features and Benefits

- Black oxidised finish with permanent laser etched markings for identification

- Supplied in a storage case which is tough and resists impact

Contents

- 4mm impact socket

- 5mm impact socket

- 6mm impact socket

- 7mm impact socket

- 8mm impact socket

- 10mm impact socket

- 12mm impact socket


Notes

- For use with impact drivers and impact wrenches

- Can be used with retainer rings and pins

Standards

- Conforms to DIN 3129

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan