GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer 21-203 1unit
Rp17.759.889 Rp15.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 21-203 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (kW) | 0.75/0.55/1.1 |
| Power Supply (V) | 220/400/110 |
| Max. Wheel Diameter (inch) | 38 (980mm) |
| Max. Wheel Width (inch) | 13 (330mm) |
| Outside Clamping (inch) | 10-18 |
| Inside Clamping (inch) | 12-20 |
| Air Supply (bar) | 8 |
| Bead Breaker Force (kgs) | 2500 |
| Noise Level (dB) | <70 |
| Package Size (mm) | 960x760x880 |
| Berat (Kg) | 210.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan