Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) HDG 6500-DSL 1010x650x850mm 1unit

#Nomor SKU S030253292
Wishlist
Rp26.639.889 Rp23.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number HDG 6500-DSL
Unit 1unit
Dimensions (mm) 950x565x770
Maximum Power (kVA) 5
Frequency/Voltage (Hz/V) 50/220
Phase / Cooling System 4-stroke, Single Phase Air-cooled Injection
Engine Model HDE186D
Displacement (cc) 418
Compression Ratio 19:1
No. of Cylinders Single
Rated Rotation Speed (rpm) 3000
Low Oil Pressure Alert System Yes
Alternator Type Brush AVR
Dry Weight (kg) 155
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan