Electric Gloves “NOVAX" 0296 (Class 0)
- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik
- Bahan rubber tahan terhadap listrik
- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di lingkungan yang terdapat listrik
- Telah lulus uji ASTM D120 dan EN 60903
NOVAX Sarung Tangan Listrik Class 0 Size 8 1pair
Rp1.220.889 Rp1.099.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pair |
|---|---|
| Type | Class 0 |
| Model | Electrical Gloves |
| Length (inch) | 13 |
| Material | Natural Rubber |
| Size | 8 |
| Standard | ASTM D120 – EN 60903 |
| AC Proof Test (V) | 5000 |
| AC Maximum Use Voltage (V) | 1000 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik%20Class%200%20Size%208%201pair/ncS030250840-1.jpg)