EXCELLENT 4-Points Full Body Safety Harness With Rope Double Big Hook & Absorber 375 1pc

Rating:
100% of 100
(2)
#Nomor SKU S030249424
Wishlist
Rp621.489 Rp559.900

Spesifikasi Produk

Model Number 375
Unit 1pc
Weight Capacity (kg) 136
Size Universal
Chest Strap Yes
Lanyard Yes
Hook Double
Shock Absorber No
Webbing Material (mm) Polyester 50
Working Length (m) 1.8
Big Hook Capacity (kN) 20
Absorber Length (m) 1.75
Material Polypropylene
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur - Fitur Full Body Harness "EXCELLENT" 0379
- D-Ring, berfungsi untuk penyambung yang dapat dipasangkan Lanyard
- Tali dada, berfungsi untuk menahan tali pundak agar tidak jatuh
- Buckle, berfungsi untuk sistem penguncian antara webbing
- Lanyard, berfungsi sebagai sambungan antara harness dan konektor
- Absorber, sebagai peredam ketika terdapat hentakan
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk