WEIDMULLER Power Distribution Clamping Yoke Technology Phase Distributor Block WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD 35mm² 1pc
Rp1.032.189 Rp929.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 130 |
| Minimum Continuous Operating Temperature (°C) | -50 |
| Depth (mm) | 53.7 |
| GTIN (EAN) | 4050120000000 |
| Height (mm) | 70 |
| Material | Wemid |
| Net Weight (g) | 138 |
| Order No. | 2725310000 |
| Qty (pcs) | 1 |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| Type | WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD |
| Version | W-Series, Distribution block, Rated cross-section: Screw connection |
| Width (mm) | 35.6 |
| Colour | red |
| Depth (inch) | 2.114 |
| Height (inch) | 2.756 |
| Width (inch) | 1.402 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan