WEIDMULLER Power Distribution Clamping Yoke Technology Phase Distributor Block WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD 25mm² 1pc

#Nomor SKU S030228405
Wishlist
Rp621.489 Rp559.900

Spesifikasi Produk

Model Number WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Unit 1pc
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 130
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Depth (mm) 49
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 68
Material Wemid
Net Weight (g) 95
Order No. 2725260000
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Type WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Version W-Series, Distribution block, Rated cross-section: Screw connection
Width (mm) 31.5
Colour red
Depth (inch) 1.929
Height (inch) 2.677
Width (inch) 1.24
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan