WEIDMULLER RJ45 Tool-free, Straight and Angled Straight with Cable Glant IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1-CG 1pc
Rp787.989 Rp709.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1-CG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection 1 | RJ45 |
| Connection 2 | Piercing |
| Connection diameter, flexible (mm) | 0.46 to 0.61 |
| Connection diameter, solid | 0.41 to 0.51 |
| GTIN (EAN) | 4050120000000 |
| Insulation cross-section, max. | 1.1 |
| Insulation cross-section, min. | 0.85 |
| Net Weight (g) | 26.07 |
| Operating Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Order No. | 2703440000 |
| Outlet direction | straight |
| Qty (pcs) | 1 |
| Type | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1-CG |
| Version | RJ45 plug with piercing contacts, straight, Cable gland, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| Wiring | EIA/TIA T568 A |
| Kategori | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Conductor connection cross-section, flexible (AWG) | AWG 27 to AWG 24 |
| Conductor connection cross-section, solid (AWG) | AWG 26 to AWG 24 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan