WEIDMULLER RJ45 Tool-free, Straight and Angled Straight with Cable Glant IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6-CG 1pc

#Nomor SKU S030225596
Wishlist
Rp710.289 Rp639.900

Spesifikasi Produk

Model Number IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6-CG
Unit 1pc
Connection 1 RJ45
Connection 2 Piercing
Connection diameter, flexible (mm) 0.46 to 0.76
Connection diameter, solid 0.51 to 0.64
GTIN (EAN) 4050120000000
Insulation cross-section, max. 1.6
Insulation cross-section, min. 1.1
Net Weight (g) 34
Operating Temperature (°C) -40 to 85
Order No. 2703410000
Outlet direction straight
Qty (pcs) 1
Type IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6-CG
Version RJ45 plug with piercing contacts, straight, Cable gland, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Wiring EIA/TIA T568 B
Kategori Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Conductor connection cross-section, flexible (AWG) AWG 27 to AWG 22
Conductor connection cross-section, solid (AWG) AWG 24 to AWG 22
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan