OMRON Power Relay G2R DC12V G2R-2-H-DC12 1pc
Rp144.189 Rp129.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | G2R-2-H-DC12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Power relay |
| Rated Voltage (V) | DC12 |
| Contact Configuration | 2c |
| Terminal Shape | Printed circuit board terminal |
| M Code | 46637841 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Description
General-purpose power relay with 1 pole 10A and 2 pole 5A.
Safety design with a coil-contact voltage Withstand voltage of 5000V and surge voltage Withstand voltage of 10000V.
Safety design with a coil-contact voltage Withstand voltage of 5000V and surge voltage Withstand voltage of 10000V.
Feature
1. General Purpose Retail of 1 Pole 10A, 2 Pole 5A. Coil-Continent withstanding Withstand voltage of 5000V, Safety-resistant 1000V safety design.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan