OMRON Mini Power Relay Plug-In Terminal Type G2r- -S DC12V G2R-1-SNDI-DC12-S 1pc

#Nomor SKU S029536993
Wishlist
Rp133.089 Rp119.900

Spesifikasi Produk

Model Number G2R-1-SNDI-DC12-S
Unit 1pc
Type Power relay
Rated Voltage (V) DC12
Contact Configuration 1c
Terminal Shape Printed circuit board terminal
M Code 46637026
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Realized cadmium-free and lead-free.
General-purpose power relay with 1 pole 10A and 2 pole 5A.
Safety design with a coil-contact voltage Withstand voltage of 5000V and surge voltage Withstand voltage of 10000V.
Feature
Cademi free and lead free.
1. General Purpose Retail of 1 Pole 10A, 2 Pole 5A.
Coil-Continuous withstanding Withstand voltage of 5000V, Safety-resistant 1000V safety design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan