IWARE Printer Thermal C58BT with Adaptor and Bluetooth 1unit
Rp366.189 Rp329.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | C58BT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Print Method | Line Thermal Printing |
| Interface | Bluetooth+USB |
| Support Barcode | 1D & 2D |
| Character Size (dots/line) | 384 |
| Cash Drawer Control | DC 9V/2A |
| Printing Command | Compatible with POS/ESC Command Set |
| Printing Speed (mm/s) | 90 |
| Life Cycle Time | 50km (Print density under 12,5%)/100 million pulses |
| Resolution (dpi) | 384 (8dot/mm) |
| Printing Width (mm) | Max 48 |
| Power | DC 9V/2A |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Thermal Iware C58Bluetooth merupakan Thermal Receipt Printer yang dirancang untuk pencetakan volume tingkat tinggi. Karena memiliki support interface RJ11, Iware C58Bluetooth sangat cocok digunakan untuk Supermarket, Minimarket, Toko Pecah Belah, Toko Oleh Oleh, Restoran, Apotek, Rumah Sakit, System Antrian, System Perparkiran, Pergudangan dan jenis usaha yang lainnya yang menggunakan POS atau system kasir lainnya. C58Bluetooth menggunakan Kertas thermal yang berukuran 58mm
Printer Thermal Iware C58Bluetooth memberikan kecepatan mencetak hingga 250 mm/detik dengan didukung ketahanan Thermal Headnya yang mampu mencetak hingga panjang 150 km dan pemakaian Auto Cutter hingga 2 juta kali potong
Printer ini mendukung penggunaan OS Windows XP/7,8,8.1 dan LINUX UBUNTU 12.04 32/64 dan UBUNTU 14.04 32/64
Kelengkapan :
- Unit Printer USB + BLUETOOTH.
- Kabel Power.
- Kabel USB.
- Manual.
- 1 Roll Kertas Thermal tester.
Printer Thermal Iware C58Bluetooth memberikan kecepatan mencetak hingga 250 mm/detik dengan didukung ketahanan Thermal Headnya yang mampu mencetak hingga panjang 150 km dan pemakaian Auto Cutter hingga 2 juta kali potong
Printer ini mendukung penggunaan OS Windows XP/7,8,8.1 dan LINUX UBUNTU 12.04 32/64 dan UBUNTU 14.04 32/64
Kelengkapan :
- Unit Printer USB + BLUETOOTH.
- Kabel Power.
- Kabel USB.
- Manual.
- 1 Roll Kertas Thermal tester.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan