Mesin HL Kompresor HL N1HP 9L 1unit

#Nomor SKU S029445301
Wishlist
Rp1.076.589 Rp969.900

Spesifikasi Produk

Model Number HL N1HP
Unit 1unit
No Load Speed (rpm) 2800
Tank Capacity (L) 9
Airflow (L/minute) 56
Pressure (bar) 8
Power (W) 750
Rated Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50-60
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 26 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus & Kelengkapan :
- 1 Unit Kompressor N1HP 9 Liter + Dus
- Manual book & Kartu Garansi
Fitur
- Belum termasuk selang (hanya unit kompresor saja)
- Mesin Kompresor Angin H&L 1 HP. Kompresor portable dengan daya listrik 750 watt dan dengan kapasitas tangki 9 liter. Sangat cocok untuk pengerjaan pengecatan menggunakan spraygun, penggunaan paku tembak (air nailer), pompa ban mobil, dll. Dengan kapasitas tekanan yang mencapai 8 bar sehingga angin yang di hasilkan cukup kencang dan bertenaga
- Pastikan tegangan listrik stabil (220v), karena dalam beberapa kasus jika tegangan listrik rendah/dibawah 220v maka mesin biasa nya menjadi tidak bertenaga, cepat panas ataupun mati sendiri
- Untuk perawatan cukup di jaga level oli agar tidak kurang, jika perlu bisa dilakukan pengecekan berkala dan pergantian oli menggunakan oli mesin motor / 4 tak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan