monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) M6x20mm(15/64 inch x 25/32 inch) 1pack(10pcs)
Rp28.749 Rp25.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| Pitch (mm) | 1 |
| Diameter | M6(15/64 inch) |
| Drat Type | Full drat |
| Length (mm) | 20 |
| Material | SS 304 |
| Length (inch) | 25/32 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 October 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang. Ukuran, warna dan merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/monotaro_id%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20L%20SS%20304%20Full%20Thread%20(Baut%20L)%20M6x20mm(15%2F64%20inch%20x%2025%2F32%20inch)%201pack(10pcs)/h3S029292615-2.jpg)