Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through OTTA (Terminal Panel Listrik) OTTA 25-M5 1pc
Rp244.089 Rp219.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | OTTA 25-M5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Gray |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Number of Rows | 1 |
| Number of Connections | 2 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 25 |
| Insulating Material | PA |
| Rated Surge Voltage (kV) | 8 |
| Degree of Pollution | 3 |
| Overvoltage Category | III |
| Insulating Material Group | I |
| Part Number | 790488 |
| Berat (Kg) | 54.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Universal terminal block with bolt connection, cross section: 0.1 - 25 mm², width: 18 mm, color: grayKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Phoenix%20Contact%20Terminal%20Block%20Feed-Through%20OTTA%20(Terminal%20Panel%20Listrik)%20OTTA%2025-M5%201pc/1nS028905059-1.jpg)