Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) UKKB 10-PV 1pc

#Nomor SKU S028895381
Wishlist
Rp443.889 Rp399.900

Spesifikasi Produk

Model Number UKKB 10-PV
Unit 1pc
Country of Origin TR (Turkey)
Color Gray
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 6
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Insulating Material Group I
Maximum Load Current (A) 70 (with 16 mm² conductor cross section)
Nominal Current IN (A) 57
Nominal Voltage Un (V) 500
Open Side Panel Yes
Connection In Acc. With Standard IEC 60947-7-1
Back of the Hand Protection Guaranteed
Finger Protection Guaranteed
Bending Test Rotation Speed (rpm) 10 (+/- 2)
Bending Test Turns 135
Bending Test Conductor Cross Section per Weight (mm²/kg) 0.5/0.3
Nominal Current IN (Upper Level) (A) 57
Number of Rows 2
Part Number 3003567
Berat (Kg) 46.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-level terminal block, With equipotential bonder, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 10.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan