Phoenix Contact Terminal Block Sensor/Actuator Type (Terminal Panel Listrik) DIKD 1,5-LA 24RD/O-M 1pc

#Nomor SKU S028603030
Wishlist
Rp232.989 Rp209.900

Spesifikasi Produk

Model Number DIKD 1,5-LA 24RD/O-M
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V2
Number of Rows 3
Number of Connections 6
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 4
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Insulating Material Group I
Part Number 2715814
Berat (Kg) 20.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sensor/actuator terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan