ZOYI Digital Socket Tester ZT-E8 1unit

#Nomor SKU S028584186
Wishlist
Rp221.889 Rp199.900

Spesifikasi Produk

Model Number ZT-E8
Unit 1unit
Size (mm) 65x65x60
Work Voltage (V) 2.6-3.3
Test Voltage Range (V/Hz) 0.1-250/40-1000
Working Temperature (°C) 0-40
Work Humidity 20%-75%RH
RCD Current (mA) >30
RCD Work Voltage (V) 220 ±20
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan