tp-link Wireless N Router TL-WR940N V6 450Mbps 1unit

#Nomor SKU S028516323
Wishlist
Rp676.989 Rp609.900

Spesifikasi Produk

Model Number TL-WR940N V6
Unit 1unit
Standards IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
WiFi Speeds (Mbps) 2.4 GHz: 450 (802.11n)
WiFi Capacity Legacy
Processor Single-Core CPU
Ethernet Ports 1x 10/100 Mbps WAN Port, 4× 10/100 Mbps LAN Ports
Power (V) 9
Dimensions (WxDxH) (mm) 230x144x35
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Storage Temperature (°C) -40 to 70
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
450Mbps wireless speed ideal for interruption sensitive applications like HD video streaming
Three antennas increase the wireless robustness and stability
Supports 3 modes: Router, Range Extender and Access Point modes
Easy wireless security encryption at a push of WPS button
Bandwidth Control: assigns your preferred devices with more bandwidth
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan