INGCO Air Sander APS1501 1unit
Rp921.189 Rp829.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | APS1501 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Sanding Pad (mm) | 150 (6inch) |
| Air lnlet (inch) | PT 1/4 |
| No Load Speed (rpm) | 10000 |
| Air Hose (inch) | ID 3/8 |
| Air consumption (CFM) | 2.8 (79.2l/min) |
| Air Pressure (psi) | 90 (6.2bar) |
| Suggestion Air Compressor (HP) | 2 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
INGCO Air Sander (6inch/150mm) // Mesin Amplas Angin Bulat Orbital Pneumatic
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan