TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.
Toleransi Maximum 1.2 %
pengukuran frekwensi sampai 1Khz
Dapat mengukur Arus AC
Maximum Resistansi 20 Ohm
Selector Buzzer Dipisah
Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi
CAT III 300 VOLT
SPESIFIKASI:
Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999
Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automatically
Sampling Rate:About 2 to 3 times/sec
Operating Environment: Temperature: 0 to 40
Relative Humidity:< 75%
Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)
Storage Environment: Temperature: -10 to 50
Relative Humidity: < 85%RH
Operating Altitude: 0 to 2000 meters
IP Degree: IP20
Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 piece
Low Battery Indication:"" shown on the display
Size: 144x80x38mm
Weight: About 214g (including battery)
TEKIRO Multimeter Digital (Multitester) MS-DM1907 1unit
Rp388.389 Rp349.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MS-DM1907 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Display | 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999 |
| Negative Polarity Indication | Negative sign “-" shown on the display automatically |
| Sampling Rate | About 2 to 3 times/sec |
| Operating Environment Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Temperature (°C) | 10 to 50 |
| Relative Humidity (%RH) | < 85 |
| Operating Altitude (m) | 0 to 2000 |
| IP Degree | IP20 |
| Battery | Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece |
| Size (mm) | 144x80x38 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Multimeter%20Digital%20(Multitester)%20MS-DM1907%201unit/qkS028408956-6.jpg)