ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) LR6 Millenium Power 2B 1box(48pcs)

Rating:
99% of 100
(126)
#Nomor SKU S028361534
Wishlist
Rp366.189 Rp329.900

Spesifikasi Produk

Model Number LR6
Unit 1box(48pcs)
Size AA
Diameter (mm) 13.7-14.5
Total Height (mm) 49.5-50.5
Voltage (V) 1.5
Blister Pack Box (48 pcs)
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 18 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/ AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.


1box berisi 48pcs.
Description
Instructions :
- Install batteries correctly.
- Remove batteries when not in use for long periods.
- Replace all batteries at the same time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk