Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole 5804 1pc

#Nomor SKU S028336761
Wishlist
Rp177.489 Rp159.900

Spesifikasi Produk

Model Number 5804
Unit 1pc
Load Capacity (kg) 40
Material Stainless Steel
Height (cm) 85-150 (Adjustable)
Length (cm) 75
Width (cm) 42
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas Premium
Bahan yang berkualitas (Kuat, Kokoh dan tahan lama)
Cocok untuk di rumah, kantor maupun aktivitas outdoor lainnya
Terdapat roda yang memudahkan untuk di pindah kan dan di geser sesuai keingan
Mudah di pasang dan di bongkar kembali
Multifungsi (Bisa untuk tas, baju, handuk, sprey dan lainnya)
Maksimal berat 40kg
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan