LOCTITE Copper Based Anti-Seize Lubricant 51007 1pc

#Nomor SKU S028330370
Wishlist
Rp621.489 Rp559.900

Spesifikasi Produk

Model Number 51007
Unit 1pc
Type General Purpose, High Temperature
Color Copper
Temperature Range (°C) -29 to 982
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Loctite C5-A is a copper based anti-seize which provides a shield against high temperature seizing and galling.
- Studs, bolts, flanges, gaskets all mated parts remove more easily and in cleaner, better condition, in typical dry service temperatures from -29 to +982°C (-20 to +1800°F).
- C5-A can be used on copper, brass, cast iron, steel, all alloys including stainless steel, all plastics and all non-metallic gasketing materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan