MU Self Leveling Floor (Underlayment) MU-410 Pelapis Permukaan Lantai 25kg 1pc
Rp821.289 Rp739.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MU-410 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 25 |
| Water Consumption (L/kg) | 5.0-5.5/25 |
| Berat (Kg) | 25.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Instant cement as material for facing concrete floor. Its ingredients are cement, silica sand, filler and additive mixed homogenously.
Feature
- Easy to apply and ready to use, only adds water. - Fast working.
- Practical and high adhesive power.
- Floor would be flat in a second.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MU%20Self%20Leveling%20Floor%20(Underlayment)%20MU-410%20Pelapis%20Permukaan%20Lantai%2025kg%201pc/raS028304982-1.jpg)