Phoenix Contact Connector SACC-M1 SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA 1pc

#Nomor SKU S028253815
Wishlist
Rp343.989 Rp309.900

Spesifikasi Produk

Model Number SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Degree of Protection IP65
Diameter Housing (mm) 20
External Cable Diameter (mm) 6 to 8
Length (mm) 60
Rated Current (A) '4 at 40°C
Stripping Length of The Sheath (mm) 20
Part Number 1553174
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector, 4-position, Plug straight M12, Coding: A, Screw connection, knurl material: Stainless steel 1.4404, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm to 8 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan