Phoenix Contact Connector SACC-FS SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO 1pc
Rp355.089 Rp319.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 (Plug / socket) |
| Degree of Protection | IP67 |
| Diameter Housing (mm) | 20 |
| External Cable Diameter (mm) | 4 to 6 |
| Length (mm) | 54 |
| Rated Current (A) | '4 at 40°C |
| Rated Voltage (V AC) | 250 |
| Stripping Length of The Individual Wire | 5 |
| Stripping Length of The Sheath (mm) | 20 |
| Part Number | 1543029 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Connector, Universal, 4-position, Socket straight M12 SPEEDCON, Coding: A, Screw connection, knurl material: Nickel-plated brass, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm to 6 mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan