Phoenix Contact D-SUB Bus Connector SUBCON 15/M-SH 1pc
Rp1.076.589 Rp969.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SUBCON 15/M-SH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 75 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -25 to 80 |
| Degree of Protection | IP20 |
| Height (mm) | 55 |
| Length (mm) | 65 |
| Max. Cable Diameter (mm) | 10 |
| Min. Cable Diameter (mm) | 4 |
| Permissible Humidity (Operation) | 10 % to 95 % (non-condensing) |
| Permissible Humidity (Storage/Transport) | 5 % to 95 % (non-condensing) |
| Width (mm) | 16 |
| Part Number | 2761606 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
D-SUB connector, 15-pos, male connector, one cable entry < 35°, universal type for all systems, pin assignment: 1, 2, 3, , 14, 15 to screw connection terminal block
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan