AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Blade AKS - JL104B 1unit

#Nomor SKU S028100669
Wishlist
Rp19.979.889 Rp17.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number AKS - JL104B
Unit 1unit
Motor Power (kW) 0.75
Power Supply (V/Hz) 220/50
Maximum Wheel Diameter (mm) 960
Max. Steel Width (mm) 360
Outside Clamping (mm) 225-504 (11-20.8inch)
Inside Clamping (mm) 300-545 (12-21.8inch)
Air Supply (bar) 6 to 10
Bead Breaker Force (kg) 2500
Noise Level (dB) < 70
Berat (Kg) 173.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan