Panduit Cable Tie Mounts ABMMATC0 Black 1set(100pcs)

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S028043829
Wishlist
Rp810.189 Rp729.900

Spesifikasi Produk

Model Number ABMMATC0
Unit 1set(100pcs)
Material Weather Resistance ABS
L x W (mm) 19.1x19.1
Height (mm) 4.6
Working Cable Tie Width (mm) 2.3 to 3.6
Screw Hole Dia. (Φmm) None
Working Temperature Range (Degree Celcius) -29 to 82
Standard (Certified) UL Flame Retardant 94HB
Application For indoor, outdoor
Color Black
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since it has an adhesive tape, it can be installed easily just by removing it from the mount.
Use
\n- Wiring and fixing cable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk