Trina Solar Panel Monocrystalline TSM-DEG15M 410wp 1unit

#Nomor SKU S028027249
Wishlist
Rp3.440.889 Rp3.099.900

Spesifikasi Produk

Model Number TSM-DEG15M
Unit 1unit
Cell Type 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
Module Dimensions (mm) 2031x1011x30
Max. Power Voltage (V) 42.6
Peak Power Watt (W) 410
Max. Power Current (A) 9.63
Open Circuit Voltage (V) 50
Short Circuit Current (A) 10.25
Module Efficiency (%) 20
Power Output Tolerance ± 5
Photovoltaic Cable (mm) 4.0 with TS4 Connection
Berat (Kg) 26.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Belum termasuk biaya instalasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan