Panduit Tie Mounts TM2S6C0 Black 1set(100pcs)
Rp843.489 Rp759.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TM2S6C0 |
|---|---|
| Unit | 1set(100pcs) |
| Finish Material | Weather Resistance Nylon 66 |
| Height (mm) | 7 |
| Working Cable Tie Width (mm) | 2.3 to 4.8 |
| Working Temperature Range (°C) | -40 to 85 |
| Standard (Certified) | UL flame retardant 94V-2, UL certified |
| Application | For Indoor, Outdoor |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Pedestal type that fixes with screw.
- Excellent in ultraviolet ray resistance.
- Can firmly fix a bundle wire.
Use
\n- Fasten the bundle with screws using a cable tie.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/beS027969410-1.jpg)