Panduit Spiral Wrap T12RCY White 1pc
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | T12RCY |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Flame retardant polyethylene(UL94V-2) |
| Color | White |
| Length (m) | 30.48 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Tube Inner Dia. (mm) | 1.7 |
| Tube Outer Dia. (mm) | 3.2 |
| Working Temperature Range (°C) | -40 to 50 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Protect and prevent wear of cables, wires, tubes, etc.
Use
\n- For preventing damage to various wires.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan