SHINWA Slant Level 78546 1pc
Rp466.089 Rp419.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 78546 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Main body: ABS resin(fiberglass included) |
| L x H x Thickness (mm) | 240x120x20 |
| Min Reading Value | 2° |
| Precision | within ±17.5mm/m=±1.0° |
| Sensitivity | 0.35mm/m=0.0201° |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Large and easy to read scale.
- The dial part can be raised for cleaning.
- With a LOCK knob that is easy to rotate and grab.
- It can measure angle and slope up to 0° to 90°.
Use
\n- For finishing stake.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan