GEDORE Single Open End Wrench (Kunci Pas) 6574090 1pc
Rp166.389 Rp149.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6574090 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment: Manganese phosphate(up to 36mm) |
| Width Across-Flat Dimension (mm) | 10 |
| Total Length (mm) | 106 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- It is robust because it is made of being forged.
- The shape of the handle part is ergonomically designed and is easy to fit hands with outstanding grip performance.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GEDORE%20Single%20Open%20End%20Wrench%20(Kunci%20Pas)%206574090%201pc/61S027935217-1.jpg)