HAKKO MATCHLESS with Flat 2 Pin Plug Soldering Iron 551P 100V/150W 1pc

#Nomor SKU S027877661
Wishlist
Rp1.021.089 Rp919.900

Spesifikasi Produk

Model Number 551P
Unit 1pc
Power (V) 100
Power Consumption Electrical (W) 150
Maximum Temperature (°C) 580
Standard Iron Tip CA12.7
Total Length (mm) 359
Plug Shape Flat Type Plug
Power Cord Length (m) 1.5
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Large soldering iron for copper/stainless plating that require large amount of heat.
Use
\n- For soldering that require large amount of heat.\n- Suitable for copper and stainless plating.\n- Large copper iron tip with high heat storage amount is used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan