KYOTO TOOL (KTC) Crow Foot Wrench BNS312W 1pc

#Nomor SKU S027795613
Wishlist
Rp454.989 Rp409.900

Spesifikasi Produk

Model Number BNS312W
Unit 1pc
Opposite Side Dimension (mm) 12
Input Drive (mm) 9.5
Thickness (mm) 11
Total Length (mm) 52
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- The opening part is double-hexagon that makes it more easily approach to a nut.
- Standardizing the distance between the centers of diameter and the drive as 30mm, it makes troublesome conversion easier when using a torque wrench.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan