SapiSelco Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) SEL.21.223R Ash 4.5x200mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027785744
Wishlist
Rp133.089 Rp119.900

Spesifikasi Produk

Model Number SEL.21.223R
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Nylon 66
Color Ash
W x L (mm) 4.5x200
Thickness (mm) 1.37
Max Bundling Dia. (mm) 51
Tensile Strength (N) 280
Min Bundling Dia. (mm) 3
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Color type high quality cable tie suitable mainly for indoor binding.
- By using a color that matches the insulation color of the cable, bundled wire are less noticeable and can be neatly binded.
- Convenient to distinguish at a glance by color coding according to cable type and binding.
Use
\n- For fixing and binding cable wires.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan