KG Worm and Worm Wheel W80SR1PB 1pc
Rp288.489 Rp259.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | W80SR1PB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hole Diameter H8 (mm) | Φ5 |
| Number of Threads | 1 |
| Reference Diameter d (mm) | Φ10.4 |
| Tooth width b (mm) | 14 |
| Total Length I (mm) | 26 |
| Twist direction | R |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- The worm has a precision rolling finish.- Module 0.5, 0.8, 1.0, and pressure angle 20° (full depth teeth) .
- Thread-machined.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan