RISU Strainer GHAH467 White 1pc
Rp832.389 Rp749.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GHAH467 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | White |
| Depth (mm) | 395 |
| Height (mm) | 207 |
| Material | Rack body: Steel (powder baking finish + clear coat) , Tray/Gutter/Pocket: Polypropylene (PP) , Anti-slip: Elastomer |
| Width (mm) | 300 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is movable and the drainage direction can be adjusted, and it can be arranged vertically, horizontally and horizontally. There is a cutlery pocket with a deep partition. Comes with 3 glass stands.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan