TRUSCO IZANAS Rope IZA330 White 1roll

#Nomor SKU S027626900
Wishlist
Rp965.589 Rp869.900

Spesifikasi Produk

Model Number IZA330
Unit 1roll
Color White
How to Hit The Rope 16 hits
Length (m) 30
Material Isanas (R) SK-60 (high-strength polyethylene)
Wire Diameter (mm) 3
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is the lightest of all high-performance fibers, and is an ultra-high-strength, high-elasticity fiber. It is an advanced material with excellent UV resistance and scientific stability in addition to excellent chemical properties. It floats on water and is more than 10 times more durable than aramid fiber in terms of bending fatigue resistance and abrasion resistance. It has almost the same strength as a wire rope.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan