Hikari Cushion Tape For Door Use KP52 Brown 1pc

#Nomor SKU S027604670
Wishlist
Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Model Number KP52
Unit 1pc
Color Brown
Dimensions (mm) 5.5x9x
Length (m) 2.4
Material EPDM
Shape P type
Thickness (mm) 5.5
Width (mm) 9
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please use it by splitting it in two.
Feature
For door contact and airtight material.
It has excellent durability and weather resistance, and has a soundproofing and windproofing effect that fits perfectly in the gap with moderate elasticity. Easy-to-use cut size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan