TRUSCO Aluminum Frame TSF2020600 1pc
Rp110.889 Rp99.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSF2020600 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 20 |
| Length (mm) | 600 |
| Material | Aluminium Structural Material (A6005CSS-T5) |
| T Groove Width (mm) | 6 |
| T-Groove Depth (mm) | 40 |
| Width (mm) | 20 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
While maintaining the lightness of aluminum, we have achieved high rigidity with a unique frame cross section. Dedicated nuts M3 to M5 can be inserted into the groove of the frame and can be fastened with various bolts. The surface is anodized (9 μm or more) to prevent corrosion and maintain its aesthetic appearance for a long period of time.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan