TRUSCO Airtight Tape ATT5156 Gray 1roll
Rp55.389 Rp49.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ATT5156 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Color | Gray |
| Length (m) | 6 |
| Material | Base material: Polyurethane + PET film. , Adhesive: Acrylic |
| Thickness (mm) | 5 |
| Type (Indoor/Outdoor) | indoor |
| Width (mm) | 15 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
A polyurethane cushioning material with excellent cushioning properties. It is a dark gray color with less noticeable yellowing.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan