HAFELE Ball Bearing Slide Runners 30 KTS 422.25.463 Black 450mm 1pair
Rp299.589 Rp269.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 422.25.463 |
|---|---|
| Unit | 1pair |
| Finish | Galvanized |
| Material | Steel |
| Version | with Stop |
| Installation | For screw fixing at the side |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ball bearing runners, Full extension, Load bearing capacity up to 45 kg, Steel, Side mounted
Installation length: 450 mm
Installation length: 450 mm
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan